text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs végszerelvény 16 Z 8792-13mm


Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszám G3415.771.287
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 13
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 12
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 23.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Model 8792
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám G3415.771.287
EAN 4002805872130
UBB 203122540388
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7712870
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.