text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcskészlet 2 ATM 19 db


Méretek: 2. sz. AR toldócsővel a kar meghosszabbításához, UD-profillal a kíméletes erőátvitelhez, SW 65 12-élűből, Tartalmazza az acéllemezből készült falitáblát és a rendezett tároláshoz szükséges kampókészletet, 31CrV3 krómacél, krómozott acél, krómozott

Cikkszám G2157.001.770
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 19
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 19
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) 24 - 85
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 44500
Árucikk kód 8204110000
Model 2 ATM
Type Single Ended Ring Spanner Set

Leírás

Méretek: 2. sz. AR toldócsővel a kar meghosszabbításához, UD-profillal a kíméletes erőátvitelhez, SW 65 12-élűből, Tartalmazza az acéllemezből készült falitáblát és a rendezett tároláshoz szükséges kampókészletet, 31CrV3 krómacél, krómozott acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2157.001.770
EAN 4010886604922
UBB 203120438296
UNSPSC 27111729
Gyártó cikksz 6049250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.