text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 7mm

Cikkszám 6K923847
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 7
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 7
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 8
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 15
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 6K923847
EAN 4002805872079
UBB 500642825649
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 7775010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.