text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 70mm

Numéro d'article 1Q899036
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 28 mm
Kurblival Nem

Spécifications

Kulcsszélesség (mm) 70
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 28 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 32.5
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 110
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Model 8799
Type Ring End Fitting

La description

Króm-vanádium acél, matt krómozott, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q899036
EAN 4002805925713
UBB 500642842891
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 1565567
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.