Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
9R737465
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
Gedore gyűrűs csőkulcs 7/8AF
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
9R737465
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
15
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
39.5
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel
Cikkszámok
Cikkszám
9R737465
EAN
4002805920350
UBB
500642831092
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
7722160