text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 60mm

Cikkszám 3C948247
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 28 mm
Kurblival Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 60
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 28 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 60
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 26
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 94
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

Leírás

Króm-vanádium acél, matt krómozott, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre

Cikkszámok

Cikkszám 3C948247
EAN 4002805925690
UBB 500642842487
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1565540
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.