Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
5X692002
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
Gedore gyűrűs csőkulcs 41mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5X692002
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
28 mm
Kurblival
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
41
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
28 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
41
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
20.5
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
66
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Model
8799-41
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél, matt krómozott, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre
Cikkszámok
Cikkszám
5X692002
EAN
4002805925652
UBB
500642841646
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1565508