text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 21mm

Cikkszám 6E383389
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 31
Egykulcsos modell Igen

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 21
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 31
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 14
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 31.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 6E383389
EAN 4002805872215
UBB 500642828049
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 7677350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.