Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
0I443685
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
Gedore gyűrűs csőkulcs 18mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0I443685
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
18
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
16 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
13
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
28.5
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0I443685
EAN
4002805872185
UBB
500642827629
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
7677270