text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 13/16AF

Cikkszám 6H197759
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 13
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 28.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 8792
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, Kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 6H197759
EAN 4002805924198
UBB 500642830003
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1211463
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.