text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 12mm

Cikkszám 1X659076
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 12
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 10
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 19.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Model 8792
Type Ring End Fitting

Leírás

Kovácsolt, króm-vanádium acél, matt krómozott, kioldó csapszeggel a kioldáshoz, matt krómozott, reteszelő csapszeggel

Cikkszámok

Cikkszám 1X659076
EAN 4002805872123
UBB 500642826639
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 7677190
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.