text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gyűrűs csőkulcs 1/4AF

Cikkszám 0M983005
Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 8

Műszaki adatok

Kialakítás Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 16 mm
Kurblival Nem
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága nagy (mm) 8
Félhold modell Nem
Nagy fejszélesség (mm) 15
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Cikkszámok

Cikkszám 0M983005
EAN 4002805924174
UBB 500642829609
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 1211455
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.