Szerszámos kocsik, tele
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
Szerszámos kocsik
Szerszámos kocsik, tele
7V140475
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
Gedore GTT B-S-177 szerszámkészlet szerszámkocsiban 177 darabos szerszámkészlet
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
7V140475
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
HSS spirálfúrók száma
0
Kábelvágók száma
0
Koaxiális szerszámok száma
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
2
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Lyukfűrészek száma
0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma
0
Lyukszegélyfúrók száma
0
Gyűrűs csavarkulcsok száma
0
Karimás csavarhúzók száma
4
dugókulcsbetétek száma
8
dugókulcsok száma
24
Nyitott végű csavarkulcsok száma
0
Kőfúrók száma
0
Lépcsős fúrók száma
0
Torx csavarhúzók száma
0
Szerszámok száma összesen
177
reszelők száma
0
Mérőszerszámok száma
0
Fogók száma
3
Kombikulcsok száma
17
Hatszögkulcsok száma
16
Állítható csavarkulcsok száma
0
Bitbetétek száma
10
Vizsgálati szerszámok száma
1
racsnis kulcsok száma
2
Tommy rudak száma
0
Vésők és lyukasztók száma
6
Kalapácsok száma
1
Többfunkciós szerszámok száma
0
Fűrészek száma
0
Márka
Gedore
Model
GTT B-S-177
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, Test: Méretek: H 985 x W 775 x D 475 mm, Munkalap ABS-ből, 3 rekesszel a kis alkatrészek számára, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és fordításhoz, Oldalpanelek 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Biztonság a személyek sarkának védelmén keresztül, Fiókok: Központi zárás hengerzárral, Golyóscsapágyazott vezetősínek, Egyénileg felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg, GEDORE nagy teljesítményű alváz: Teljes teherbírás statikusan: 900 kg / dinamikusan: 650 kg, 2 görgős csapágyazású nagy teljesítményű kerék (fix görgők Ø 200 mm), 2 golyóscsapágyazott GEDORE sima futású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, Opciók: GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT sz.), GEDORE rögzítőládákkal, hátsó panelekkel és szerszámtartókkal tetszés szerint bővíthető.
Cikkszámok
Cikkszám
7V140475
EAN
4010886954584
UBB
500704950772
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3106667