text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Grip kulcs 11mm


Nehezen hozzáférhető helyeken való használatra, Olyan elhasználódott csavaros kötésekhez, amelyeket egyébként csak nagy nehézségek árán lehetne kinyitni, Problémamegoldó járművekhez és ipari célokra, Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., A csavarhoz/anyához való pozitív illeszkedés a fogó pofájának különleges kialakításának

Cikkszám 4T251520
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 190
Maximális arcnyitás (mm) 11
Márka Gedore
Type Grip Wrench
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 190
Maximális arcnyitás (mm) 11
Márka Gedore
Type Grip Wrench

Leírás

Nehezen hozzáférhető helyeken való használatra, Olyan elhasználódott csavaros kötésekhez, amelyeket egyébként csak nagy nehézségek árán lehetne kinyitni, Problémamegoldó járművekhez és ipari célokra, Különösen alkalmas fékvezetékekhez, lánctalpak beállításához stb., A csavarhoz/anyához való pozitív illeszkedés a fogó pofájának különleges kialakításának köszönhető*, * A pozitív illeszkedésű kötések nem oldódnak ki hirtelen. Valójában meg kell változtatniuk geometriai formájukat, a látható alakváltozás kvázi a meghibásodásukat jelenti.

Cikkszámok

Cikkszám 4T251520
EAN 4010886894583
UBB 500632578729
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 2325322
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.