text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore forgatható fogantyú 3296


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2283.003.296
Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 547
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (m) 547
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 20
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1765
Árucikk kód 8466103800
Type Swivel Handle

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2283.003.296
EAN 4010886627921
UBB 240122074299
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6279250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.