text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore forgatható fogantyú 3081


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2284.003.081
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 155
Type Swivel Handle

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2284.003.081
EAN 4010886623633
UBB 240122065040
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6236360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.