text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore forgatható fogantyú 1997


Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2283.001.997
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 385
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 385
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 580
Type Swivel Handle

Leírás

Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2283.001.997
EAN 4010886614495
UBB 240122044268
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6144910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.