text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore forgatható fogantyú 1996


Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, kézi működtetésű dugaszolóaljzatokhoz, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2283.001.996
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 405
Type Swivel Handle

Leírás

Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, kézi működtetésű dugaszolóaljzatokhoz, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2283.001.996
EAN 4010886614488
UBB 240122044185
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6144830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.