text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Forgatható fogantyú 1981 K


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű foglalatokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszám G2284.001.981
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 260
Type Swivel Handle

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű foglalatokhoz, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2284.001.981
EAN 4010886614327
UBB 240122042692
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6143270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.