Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Kiegészítők
G2282.001.998
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
Gedore forgó fogantyú 1998
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
G2282.001.998
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
460
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Univerzális csukló
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
460
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Univerzális csukló
Igen
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Csúsztatható fogantyú
Igen
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
370
Type
Swivel Handle
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, polírozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G2282.001.998
EAN
4010886619971
UBB
240122729447
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
6199730