text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore fordítható racsni 1993 U-3 1/2 hüvelyk 72 fogú kapcsolótárcsa U-3 1/2 hüvelyk 72 fogú kapcsolótárcsa


DIN 3122, ISO 3315 szerint, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszafordítási szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2272.019.933
Szigetelt Nem
Magasság 38
Tömeg 448
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 38
Tömeg 448
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 470
Árucikk kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Leírás

DIN 3122, ISO 3315 szerint, Csúszásmentes fémtárcsa-váltóval, finom fogazású (72 fog) és robusztus, Visszafordítási szög 5 fok, Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal, DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű foglalatokhoz és tartozékokhoz, golyós reteszelés, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2272.019.933
EAN 4010886614426
UBB 240122043500
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6144240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.