text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok IS 30 8x1,2 8 MM


Kézi működtetésű, bütykös markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN ISO 2380-1, Form B szerinti penge, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy.

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Pengehossz (mm) 23
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 55
Átmérő 17.5
Pengehossz (mm) 23
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Type Slotted Bit Socket

Leírás

Kézi működtetésű, bütykös markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN ISO 2380-1, Form B szerinti penge, DIN ISO 2380-1 Form B szerinti pengehegy.

Cikkszámok

Cikkszám G2217.080.001
EAN 4010886666623
UBB 240122069182
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6666290

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.