text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore INX 30 Screwdriver Bit M8 XZN 3/8" Square Drive Chrome Plated 49mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, ponta de acordo com DIN 2325

Artikelnummer
Total length (mm) 49
Diameter 17.5
Size (TX) 7
Length (mm) 49
Blade length (mm) 49
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 49
Diameter 17.5
Size (TX) 7
Length (mm) 49
Blade length (mm) 49
Connection size 3/8 inch
Dimension (mm) 8
With hole No
Connection size (mm) 10
Brand Gedore
Weight per piece (g) 45
Commodity code 8207903000
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 10, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, ponta de acordo com DIN 2325, ponta de acordo com DIN 2325

Artikelnummern

Artikelnummer G2219.070.001
EAN 4010886624234
UBB 240122068846
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 6242330

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.