text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok INX 30 6 6 MM


Négyszöghajtás a DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós rögzítő horonnyal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN 2325 szerinti hegy, DIN 2325 szerinti hegy, DIN 2325 szerinti hegy

Cikkszám
Teljes hossz (mm) 49
Átmérő 17.5
Méret (TX) 6
Hosszúság (mm) 49
Pengehossz (mm) 49
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 49
Átmérő 17.5
Méret (TX) 6
Hosszúság (mm) 49
Pengehossz (mm) 49
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 6
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 45
Type Screwdriver Bit

Leírás

Négyszöghajtás a DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós rögzítő horonnyal, Kézi működtetésű, bordázott markolat, Krómozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, GEDORE vanádium speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, DIN 2325 szerinti hegy, DIN 2325 szerinti hegy, DIN 2325 szerinti hegy

Cikkszámok

Cikkszám G2219.060.001
EAN 4010886624227
UBB 203120500970
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6242250

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.