text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Foglalatok DG 30 18 18 MM


Kézi működtetésű, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 46
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 18
Hosszúság (mm) 46
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Igen
Csatlakozási méret (mm) 10
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Model DG 30 18
Type Socket

Leírás

Kézi működtetésű, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2222.180.001
EAN 4010886624241
UBB 203120497011
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6242410

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.