Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
5J070949
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
Gedore foglalat 34mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5J070949
Kulcsszélesség (mm)
34
Hosszúság (mm)
44.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
34
Hosszúság (mm)
44.5
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
22.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
D 19 34
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
5J070949
EAN
4010886929902
UBB
500642531692
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2545314