text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore foglalat 24mm

Cikkszám 7Y828809
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 33
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 33
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 13
Ütvecsavarozóhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Model 19 SK 24
Type Socket

Leírás

1993 U-20 SK sz. fordítható racsni, a DIN 3124 szabványban előírt nyomatéki előírásokat túllépik, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott, GEDORE acél 42CrMo4, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám 7Y828809
EAN 4010886932711
UBB 500642501083
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 2225980
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.