Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
2D890407
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
Gedore foglalat 24mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2D890407
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (mm)
33
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (mm)
33
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
15.5
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
D 30 24
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás a DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, * nem szabványosított, * nem szabványosított.
Cikkszámok
Cikkszám
2D890407
EAN
4010886883129
UBB
500642494495
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
2194864