Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
6E366581
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
Gedore foglalat 12mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6E366581
Kulcsszélesség (mm)
12
Hosszúság (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
12
Hosszúság (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
8
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Model
D 20 12
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerint, golyófogó horonnyal, kézi működtetésű, bütykös markolat, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, króm-vanádium acél, matt krómozott.
Cikkszámok
Cikkszám
6E366581
EAN
4010886622643
UBB
500642532682
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6226480