text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore fogantyú négyszöghajtással 2098 1/4 hüvelyk 1-komp. fogantyú hossza 150 mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugókulcsokhoz és tartozékaihoz, golyós reteszeléssel

Cikkszám G2282.002.098
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csúsztatható fogantyú Nem
Az ISO 3315 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 65
Type Driving Handle

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugókulcsokhoz és tartozékaihoz, golyós reteszeléssel

Cikkszámok

Cikkszám G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6171480
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.