text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore fix kés 10 cm


Rendkívül éles, C75 szénacél penge, Bükkfa nyéllel, Bükkfa nyéllel

Cikkszám G4245.000.100
A penge hossza (mm) 100
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 220
Összecsukható Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 100
Kihúzható Nem
Teljes hossz (mm) 220
Összecsukható Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Összecsukható Nem
Védőburkolattal Nem
Kaparóval Nem
Lebegő cipővel Nem
Kábelkés Nem
Behúzható kés Nem
Önbehúzódó Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 67
Árucikk kód 82119200
Type Fixed Knife

Leírás

Rendkívül éles, C75 szénacél penge, Bükkfa nyéllel, Bükkfa nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám G4245.000.100
EAN 4036535011705
UBB 240636024038
UNSPSC 27111503
Gyártó cikksz 9102520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.