text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore fémfűrész 403 470 mm 470 mm


10" és 12" fémfűrészlapokhoz, a 403 A-405 A sz. fűrészlappal együtt, Fűrészlapok egyoldalas (403 A-405 A) és kétoldalas (403 B-405 B), Zománcozott fogantyú, lakkozott markolat.

Cikkszám G2827.000.470
Kialakítás Fűrész
Típus Fémfűrészpengék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fűrész
Típus Fémfűrészpengék
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Fűrészlap cserélhető Igen
Gödörfűrész Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 380
Type Hack Saw

Leírás

10" és 12" fémfűrészlapokhoz, a 403 A-405 A sz. fűrészlappal együtt, Fűrészlapok egyoldalas (403 A-405 A) és kétoldalas (403 B-405 B), Zománcozott fogantyú, lakkozott markolat.

Cikkszámok

Cikkszám G2827.000.470
EAN 4010886650028
UBB 240147022034
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 6500210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.