text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Félholdgyűrűs kulcs 304 19 x 22 mm hosszú 230 mm CV-acél krómozott 304


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Szűk helyekre specializálódott, rendkívül nehezen hozzáférhető területeken történő munkavégzéshez.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 19
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 10
A fej magassága nagy (mm) 10.5
Félhold modell Igen
Fej szélessége kicsi (mm) 28
Nagy fejszélesség (mm) 32.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 270
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Szűk helyekre specializálódott, rendkívül nehezen hozzáférhető területeken történő munkavégzéshez.

Cikkszámok

Cikkszám G2167.019.022
EAN 4010886647059
UBB 240120081080
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6470550

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.