text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore félhold alakú gyűrűs kulcs 304 14 x 17 mm hosszú 185 mm CV-acél krómozott


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Szűk helyekre specializálódott, rendkívül nehezen hozzáférhető területeken történő munkavégzéshez.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.5
A fej magassága nagy (mm) 8.5
Félhold modell Igen
Fej szélessége kicsi (mm) 21.5
Nagy fejszélesség (mm) 25.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, Szűk helyekre specializálódott, rendkívül nehezen hozzáférhető területeken történő munkavégzéshez.

Cikkszámok

Cikkszám G2167.014.017
EAN 4010886647035
UBB 240120080827
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6470390

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.