Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
3A566969
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
Gedore Extension 97mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3A566969
Hosszúság (mm)
97
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
97
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Type
Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 15°-ig elforgatható, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.
Cikkszámok
Cikkszám
3A566969
EAN
4010886853757
UBB
500642527245
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
1812572