text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 3/8 10/250mm


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 15°-ig elforgatható, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám 5Y023997
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 10
Négyszögletes rúd 10 mm (3/8 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Extension Bar

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 15°-ig elforgatható, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 5Y023997
EAN 4010886858226
UBB 500632594981
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 1845764
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.