text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 2194


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszám G2280.002.194
Teljes hossz (mm) 67.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 67.5
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1 hüvelyk
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 325
Model 2194
Type Coupler

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, kézi működtetésű dugókulcsokhoz, reteszelő csapszeggel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2280.002.194
EAN 4010886618073
UBB 240122059779
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6180710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.