text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 2094


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszám G2280.002.094
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 19.8
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.3
Tartozékok Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 19.8
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 6.3
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 5
Árucikk kód 8466103800
Model 2094
Type Coupler

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi működtetésű dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2280.002.094
EAN 4010886617083
UBB 240122056130
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6170830
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.