text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 2088 1/4 inch hosszúság 150 mm


GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszám G2279.002.088
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 45
Árucikk kód 8466103800
Type Extension Bar

Leírás

GEDORE vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádiumacél 31CrV3, polírozott, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G2279.002.088
EAN 4010886617021
UBB 240122055553
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6170240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.