text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-5


A dugókulcsok rögzítésére szolgáló zárócsavarral, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, Nem alkalmas VDE IN 19, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás.

Cikkszám G3115.001.770
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 200
Type VDE Extension Bar

Leírás

A dugókulcsok rögzítésére szolgáló zárócsavarral, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, Nem alkalmas VDE IN 19, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás.

Cikkszámok

Cikkszám G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6124050
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.