text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-2.1/2


DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 64
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 105
Type Extension Bar

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2278.019.902
EAN 4010886614358
UBB 240122042932
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6143510

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.