text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-10


A dugókulcsok rögzítésére szolgáló zárócsavarral, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, Nem alkalmas VDE IN 19-hez, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás.

Artikelnummer G3115.001.775
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód 8466103800
Type VDE Extension Bar

Beschreibung

A dugókulcsok rögzítésére szolgáló zárócsavarral, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, kétrétegű Check-Tool szigetelés, Nem alkalmas VDE IN 19-hez, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás, 16 - 18 mm szigetelési túlnyúlás.

Artikelnummern

Artikelnummer G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6124130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.