text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 148mm

Cikkszám 1F177819
Hosszúság (mm) 148
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
VDE által tesztelt Nem

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 148
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Extension Bar

Leírás

DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású kézi dugókulcsokhoz, golyós reteszeléssel, A hosszabbító 15°-ig elforgatható, GEDORE vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, polírozott, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám 1F177819
EAN 4010886612101
UBB 500642536238
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6121030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.