text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1/4 4 / 97mm

Külső beszállítótól elérhető

Article number 2W433824
Hosszúság (mm) 97
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 97
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Négyszögletes rúd 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Type Extension Bar

Article numbers

Article number 2W433824
EAN 4010886871874
UBB 500632591912
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  1932292
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.