Nyomaték csavarhúzó kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomaték csavarhúzó kiegészítők
6L277662
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
Gedore ETP 15 Elektronikus csavarásmérő 0.5-15Nm 1/4” négyszögletes meghajtású nyomatékkulcsok teszteléséhez
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
6L277662
Kialakítás
Egyéb
Teljes hossz (mm)
120
Maximális nyomaték (Nm)
15
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Teljes hossz (mm)
120
Maximális nyomaték (Nm)
15
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Gedore
Model
ETP 15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
5 modell a 0. 5 és 3150 N-m között, Függőleges és vízszintes vizsgálat DIN EN ISO 6789 szerint, Mérőelektronikával integrált elektronikus nyomatékmérő, Robusztus alumíniumöntvény ház (kivéve ETP 3150) különálló vagy levehető kezelő kijelzővel, RS232 soros interfész PC-hez, Nemzeti szabványok szerint nyomon követhető, ETP 15 integrált túlterhelés elleni védelemmel és a nem szándékos túlterhelés utáni kézi visszaállításhoz szükséges eszközzel, Nyomatékleolvasási pontosság +/- 1 %, +/- 1 számjegy a leolvasási értékből, Gyári tanúsítvány a VDI 2646 alapján, Opcionális tanúsítvány a DAkkS-DKD-R 3-8 szerint, Opcionális tanúsítvány a DAkkS-DKD-R 3-8 szerint, Nagy LC grafikus kijelző, Széles mérési tartomány N-m-ben, átállítható cN-m-re, lbf-ft-re vagy lbf-in-re (modellfüggő), Tápegység EURO dugóval (UK, US, AUS-adapter kérésre), Szállítási terjedelem: kezelő kijelző, kijelzőtartó kábelekkel, szoftver PC csatlakozókábellel, RS232-USB adapterkábel opcionálisan rendelhető (kód 1957880).
Cikkszámok
Cikkszám
6L277662
EAN
4002805932957
UBB
500642892623
UNSPSC
27111739
Gyártó cikksz
2795663