Nyomaték csavarhúzó kiegészítők
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
Nyomatékszerszámok
Nyomaték csavarhúzó kiegészítők
1G802490
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
Gedore ETP 1000 Elektronikus torziós tesztelő 50-1000Nm nyomatékkulcs teszteléséhez 3/4” négyszögletes meghajtással
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
1G802490
Kialakítás
Egyéb
Teljes hossz (mm)
245
Maximális nyomaték (Nm)
1000
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Teljes hossz (mm)
245
Maximális nyomaték (Nm)
1000
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
90318080
Model
ETP 1000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
5 modell a 0. 5 és 3150 N-m között, Függőleges és vízszintes vizsgálat a DIN EN ISO 6789 szabvány szerint, Mérőelektronikával integrált elektronikus nyomatékmérő, Robusztus alumíniumöntvény ház (kivéve ETP 3150) különálló vagy levehető kezelő kijelzővel, RS232 soros interfész PC-hez, Nemzeti szabványok szerint nyomon követhető, ETP 15 integrált túlterhelés elleni védelemmel és a nem szándékos túlterhelés utáni kézi visszaállításhoz szükséges eszközzel, Nyomatékleolvasási pontosság +/- 1 %, +/- 1 számjegy a leolvasási értékből, Gyári tanúsítvány a VDI 2646 alapján, Opcionális tanúsítvány a DAkkS-DKD-R 3-8 szerint, Opcionális tanúsítvány a DAkkS-DKD-R 3-8 szerint, Nagy LC grafikus kijelző, Széles mérési tartomány N-m-ben, átállítható cN-m-re, lbf-ft-re vagy lbf-in-re (modellfüggő), Tápegység EURO dugóval (UK, US, AUS-adapter kérésre), Szállítási terjedelem: kezelő kijelző, kijelzőtartó kábelekkel, szoftver PC csatlakozókábellel, RS232-USB adapterkábel opcionálisan rendelhető (kód 1957880).
Cikkszámok
Cikkszám
1G802490
EAN
4002805932995
UBB
500642893209
UNSPSC
27111739
Gyártó cikksz
2795868