text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-350 L ellenőrző szerszámmodul a 2309041 vésőkészlethez Fekete 158 x 310 x 35mm

Cikkszám 2D571580
Szélesség 158
Magasság 35
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem

Műszaki adatok

Szélesség 158
Magasság 35
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Perforált hátlaphoz alkalmas Nem
Márka Gedore
Model EI-1500 CT1-350 L

Leírás

Egyszerű optikai teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően, Különösen alkalmas az érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol biztosítani kell, hogy ne maradjon hátra szerszám, Alapréteg kék, felső réteg fekete. A kék szín jelzi a hiányzó szerszámokat, A szerszám csúszásmentesen fekszik a fészkében és védve van a sérülésektől, A süllyesztett markolatok megkönnyítik a szerszám kivételét, A jól látható szerszámkontúrok megkönnyítik a szerszám visszahelyezését a megfelelő fészekbe, Ellenáll az olajoknak és zsíroknak, Könnyen tisztítható vízzel, szappannal és kézi-/körömkefével, Méretek: Szélesség 157,5 x D 310 mm

Cikkszámok

Cikkszám 2D571580
EAN 4010886895443
UBB 500642280217
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 2322447
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.