text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Egyszeres nyitott végű 894-es csavarkulcs lapszélesség 13 mm hosszúság 132 mm foszfátozva


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretektől, 10 - 135 mm-es méretek függesztőfurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 132
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.5
Fej szélessége kicsi (mm) 28.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód 8204110000
Type Spanner

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretektől, 10 - 135 mm-es méretek függesztőfurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, biztos fogás a profiltengelynek köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, a túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2105.130.001
EAN 4010886657430
UBB 240120077120
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6574330

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.