text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Egyetlen nyitott végű csavarkulcs 34 mm

Cikkszám 3O280167
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 34
Kis kulcsméret (mm) 34
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12.3

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 34
Kis kulcsméret (mm) 34
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12.3
Fej szélessége kicsi (mm) 70
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Árucikk kód 82041100
Type Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 3O280167
EAN 4010886657577
UBB 500642485402
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6575730
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.