text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dupla végű gyűrűskulcs készlet 4-12 4-12 12 darab


Lapos mintázat, Vékonyfalú gyűrűk, UD-profil, DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszám G2136.001.775
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 12
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 12
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség (mm) ['6.000', '32.000']
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1550
Model 4-12
Type Flat Ring Spanner Set

Leírás

Lapos mintázat, Vékonyfalú gyűrűk, UD-profil, DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 szerint, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2136.001.775
EAN 4010886606209
UBB 203120444542
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6062000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.